MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 充電工具 本体
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ブロワ/集じん
充電式ブロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40506033
品番
PJ-BL21
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
強弱2段階切替+無段変速スイッチ
電池残量表示付
便利なベルトフック付
ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応
風量(m
3
/min)
1.7
連続使用時間(分)
15(3.0Ah使用時、風量/強)
質量(kg)
1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)
使用充電器
注文コード:48693436 品番:JC-925A
付属品
ノズル(220mm)
トラスコ品番
414-1300
長さ(mm)
225(JP-L914・ノズル取付時)
幅(mm)
159
高さ(mm)
556
電圧(V)
DC14.4
適合バッテリー
注文コード:77424446 品番:JPL91450A
注意
※各性能は作業条件によって変化します。
※充電器、電池は別売りです。