マックス
マックスの 釘打
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40506137
品番
TA-20A/1005F
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
付属品
六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
0.9
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.34〜0.68(3.5〜7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
146×45×203
適合ステープル長さ(mm)
3〜5
使用ホース
(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数
ステープル・ネイル/157(1連)