常圧釘打機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40506146 品番 TA-20A/1010F
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34〜0.68(3.5〜7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203 適合ステープル長さ(mm)7〜10 使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数ステープル・ネイル/157(1連)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする