MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40506164
品番
TA-20A/413J
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
長さ6〜13mmのステープルに対応。
付属品
六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
0.9
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.34〜0.68(3.5〜7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
146×45×203
使用ホース
(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数
ステープル・ネイル/100本(1連)