MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40506182
品番
TA-20FP/222Fキュウオン
参考基準価格(税別)
¥82,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
長さ16〜22mmのステープルに対応
付属品
ベルトフック、六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.34〜0.68(3.5〜7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
146×45×225
使用ホース
建築用/内径7mm以上
装備品
ガード(傷つき防止・深さ調整用)
装填数
ステープル・ネイル/150本(1連)