マックス
マックスの 釘打
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40506191
品番
TA-225/SF25M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
排気を気にせず作業ができる後方排気。
装てん時に針が折れ出ることがない新プッシャ。
長さ10〜25mmのフィニッシュネイルに対応。
長さ15〜25mmのスーパーフィニッシュネイルに対応。
付属品
六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1.1
安全装置
トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39〜0.78(4〜8)
ネイル装填本数
100本(1連)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
183×60×264
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
装備品
六角棒スパナ3mm、コンタクトトップユニット(2個)