マックス
マックスの 釘打
常圧釘打機
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40506243
品番
TA-325/10J
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
打込力メーカー従来機(TA-35A)比約15%アップ!
長さ10〜25mmのステープルに対応。
付属品
六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)
1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5〜0.7(5〜7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
184×58×247
使用ホース
(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数
ステープル・ネイル/100本(1連)