MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40506295
品番
TA-511/938T
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
長さ20〜38mmのステープルに対応
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番
811-1112
質量(kg)
1.9
安全装置
メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49〜0.68(5〜7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
257×84×374
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
装填数
ステープル/150本(3連)