バラ釘連結機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40506435 品番WH-2
参考基準価格(税別)¥127,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。
サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。
釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。

適合釘打機
木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S
板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660
スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1
付属品シートホルダ、取扱説明書 質量(kg)13.5 コード長さ(m)1.8 使用電源(V)単相100 消費電力(VA)6 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650 適合釘釘素線径/2.2〜2.5mm、釘外部径/2.3〜2.6mm、釘頭部部径/5.0〜5.5mm、全長/38〜52mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする