大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
蝶ナット2種(鉄/三価クロメート白) 小箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1300個)
注文コード
40506663
品番
M4
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M4
材質
SWCH相当
ピッチ
0.7
表面処理
三価クロメート白
寸法H(mm)
11
寸法D(mm)
21
寸法C(mm)
4.5
寸法A(Φmm)
10