大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
蝶ナット2種(鉄/三価クロメート白) 小箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
40506697
品番
M8
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
SWCH相当
ピッチ
1.25
表面処理
三価クロメート白
寸法H(mm)
16
寸法D(mm)
31
寸法C(mm)
6.3
寸法A(Φmm)
14