大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
蝶ナット2種(鉄/三価クロメート白) 小箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
40506706
品番
M10
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
SWCH相当
ピッチ
1.5
表面処理
三価クロメート白
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
7.7
寸法A(Φmm)
16.5