M12 蝶ナット2種(鉄/三価クロメート白) 小箱 大阪魂 40506715

蝶ナット2種(鉄/三価クロメート白) 小箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120個) 注文コード 40506715 品番 M12
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼び寸法M12 材質SWCH相当 ピッチ1.75 表面処理三価クロメート白 寸法H(mm)23 寸法D(mm)48 寸法C(mm)9 寸法A(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
698:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする