CD-R50 52倍速対応 CD-R YAMAZEN(山善) 40506785

CD-R50 52倍速対応 CD-R YAMAZEN(山善) 40506785 CD-R50 52倍速対応 CD-R YAMAZEN(山善) 40506785

52倍速対応 CD-R

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード40506785 品番CD-R50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

52倍速で安定記録のタフネスディスク 水性ペンや油性ペンで自由に手描きが可能です。
高精度スタンバー採用、低エラーレートでディスクの内周部から外周部まで全面ムラなく容量いっぱいまで記録ができます。
高耐久性・経時安定性に優れた記録膜を使用。紫外線対策も万全で貴重なデータがほとんど劣化せず、記録時のままの状態で再生することができます。

仕様52倍速対応、1回書き込み用、ホワイトプリントレーベル(インクジェットプリンタ対応) 材質基板ディスク/PC樹脂、ケース/PP樹脂 質量(kg)0.015 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×1.2 記憶容量(MB)700 入数50枚
注意
※一部の機器及び書き込みソフトとの互換性により表示倍速より減速し、書き込みを行う場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40506785
2014-06-22
用途:
1年間のCAD図面バックアップ
エイチアールシー 様

使用には、まったく問題無しです。

対象商品:
40506785
2014-04-21
用途:
音楽録音

他店の同商品よりかなり安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする