LEFSH25AA-300 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25AA) SMC 40507084

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25AA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)300注文コード40507084品番LEFSH25AA-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,450
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40507084LEFSH25AA-30072508154LEFSH25AA-300LEFSH25AA-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72508154電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする