曜日別特売
PA-171 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 40507327

※2頭口直射

PA-171 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 40507327
PA-171 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 40507327
PA-171 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 40507327
PA-171 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 40507327
PA-171 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 40507327
PA-171 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 40507327

工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質アルミ噴口:プラスチック注文コード40507327品番PA-171
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット

用途
交換・補修用として
材質
アルミ
噴口:プラスチック
仕様HS用4段2頭口ノズルクミ(切替)トラスコ品番776-0230適合機種HSシリーズ材質(本体)アルミ・プラスチック質量(g)300接続ねじ噴口部:M6 ノズル根元:M16対応石灰硫黄合剤・マシン油対応ノズル長(mm)630~2010噴霧調整霧・直射サイズ(mm)110X730X25アズワン品番64-6359-41
関連資料:(31.8MB)取扱説明書:(2.5MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 農機具メンテナンス
建設業・工事業

ノズルを個別で買うのと、価格や手間、適合の有無を考え今回はAssyを選択いたしました。まったく問題ありません。

対象商品 : 09433961
2025-05-02
用途: 生け垣の害虫予防
製造業

15年以上前の噴霧器の液漏れが酷く、互換性があって交換したら問題無く使用できるようになりました。助かりました。

対象商品 : 40507327
2024-02-22
用途: 石灰硫黄剤撒布他の農薬散布

・ロッドを伸ばすことで高所の撒布が容易にできる。・撒布噴出口と撒布する人の距離を取ることができより安全に作業ができる。・噴出ノズルが2箇所有り片方を閉じることで噴出量と噴射範囲の調整ができるので効率的に薬液撒布ができる。たいへんグッドです。

2024-09-20
用途: 蓄圧式噴霧器の補修
サービス業

メーカー純正ですので特に問題もなしに装着出来ました

対象商品 : 09433961
2022-09-14
用途: 農作業で消毒用に使用の噴霧器の部品交換
農・林・水産業

噴霧器の部品交換で、購入しました。取り替えて散布がスムーズに利用できています。

対象商品 : 09433961
2022-05-09
用途: 庭木の消毒

ホームセンターでは該当品が無くお陰で消毒作業がスムースにできました。

対象商品 : 86335776
2021-03-12
用途: 除草剤散布
卸売・小売業

おもった以上早く送ってくださりありがとうございました。

対象商品 : 86335776
2020-09-30
用途: 家庭菜園、公園の樹木剪定
建設業・工事業

使用している除草用の噴霧器のノズルが破損したため、メーカーが異なることに不安に感じながらも購入しましたが、サイズもぴったりで手が届かない箇所まで噴霧でき、大変重宝しています。互換性があり助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする