ミニステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12枚) 注文コード 40507634 品番 838-02
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

どこでも貼れる便利なミニステッカー

文字内容火気厳禁 トラスコ品番743-6203 材質PPステッカー 寸法(mm)50×50 質量(g)14 取付方式ステッカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40507747
2020-09-08
用途:
注意喚起

扉で手を挟む労災発生が発生し全てのドアに注意喚起の表示を行った。反射も良く寸法のわりに視認性が良い

対象商品:
40507634
2019-11-23
用途:
注意喚起のため
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大きさもデザインも良く、わかりやすい作りになっているので
どこにでも貼れる

対象商品:
40507747
2016-02-04
用途:
危険個所への表示
製造業

思った以上にサイズが大きかった。
絵に対して文字は少し小さく感じた。

対象商品:
40507747
2014-11-13
用途:
機械に注意表示するため
製造業

使いやすい大きさで価格も安くて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする