曜日別特売
D150W 埋設物標識シート ミツギロン 40507941

D150W 埋設物標識シート ミツギロン 40507941
D150W 埋設物標識シート ミツギロン 40507941

埋設物標識シート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番868-2857
内容量1巻注文コード40507941品番D150W
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。
メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。
ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。
脆化温度-100℃以下。
硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。
試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。

文字内容下水道管注意 この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい。トラスコ品番868-2857材質ポリエチレンクロス質量(kg)2タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40507941
2019-04-17
用途: 配水管埋設工事
建設業・工事業

使用感?問題ありません。
当日出荷はいつも助かっています。

対象商品 : 40507941
2016-11-22
用途: 埋設配管の時使用しました、以後安全かな?
環境サービスサービス業

良かったです、早い配送で助かりました。無事工事終わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする