埋設物標識シート

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40507966 品番 E150WL
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。
メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。
ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。
脆化温度-100℃以下。
硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。
試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。

文字内容危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり トラスコ品番868-2864 材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40507941
2019-04-17
用途:
配水管埋設工事
建設業・工事業

使用感?問題ありません。
当日出荷はいつも助かっています。

対象商品:
40507941
2016-11-22
用途:
埋設配管の時使用しました、以後安全かな?
環境サービス 様 (サービス業)

良かったです、早い配送で助かりました。無事工事終わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする