- 緩衝マット モノタロウ 40508467 - 緩衝マット モノタロウ 40508467 - 緩衝マット モノタロウ 40508467

緩衝マット

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40508467 品番 -
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。
芯材に優れた緩衝性をもつ旭化成のサンテックフォーム(R)を使用しています。
気泡どうしが隣接しない独立気泡構造となっており、割れ、欠けに強く、極めて高い衝撃吸収性をもっています。
また、繰り返し衝撃に対して変形・緩衝性能の劣化が非常に少ないことも特徴の1つです。
表面生地として使われているのが国産ブランドターポリン。
上質な国産ブランドターポリンを高周波プレスで熱溶着することにより、強力な接着を実現しています。

材質(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム 用途精密機器の輸送に。 厚さ(mm)50 寸法(mm)600×400 ブルー
注意
※用途以外には使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40508537
2026-01-20
用途:
重量物段差落下衝撃緩衝
建設業・工事業

重いものを10cm程度の段差の下に下ろす時。
衝撃緩衝マットとして、着地させる。
行きすぎずに、止まる、止める。実に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40508467
2024-05-28
用途:
荷物の固縛

ちょうどよいサイズで、軽く丈夫で、へたったり破れたりしません。
長持ちするのでコスパが良いです。
色のバリエーションが増えるとうれしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
40508467
2024-04-02
用途:
軽貨物車両の荷台に荷物を積み込む際
みっちゃんサービス 様 (運輸・通信業)

カーゴスペースに突起物(ドアハンドル、シートベルト固定ボルト)があり商品に傷がつく事がありましたが、一切無くなり大変重宝しています。

対象商品:
40508537
2023-11-27
用途:
絵画の配達用に使用しました。
運輸・通信業

クッション厚くしっかり養生できて使いやすかったです。

対象商品:
40508467
2022-11-21
用途:
トラック輸送の緩衝材として
株式会社コイケショウテン 様 (サービス業)

価格以上の品質でした。
適度な厚さと弾力があり表面の素材もしっかりしています。
また是非購入したいです。

対象商品:
40508537
2022-11-30
用途:
トラックの荷台緩衝用
サービス業

使用感は問題ありません。しいてあげるなら色を増やして欲しい

対象商品:
40508537
2022-08-17
用途:
機械の輸送時の養生に使用
有限会社青梅港運送 様

6コマあり綺麗に折れ曲がるので、いびつな装置、機械にフィットして確実に養生できます。
また、価格も低価格なので、必要な時は、リピートしたいです。

対象商品:
40508519
2020-12-18
用途:
機械の運送時の保護

大きさも色々あり、丁度良い大きさを選べて重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする