※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NYA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
50
200
150
300
400
500
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40509437
品番
LEFSH25NYA-100
参考基準価格(税別)
¥61,990
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
25
CADデータダウンロード