LEFSH25NYA-200 LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NYA) SMC 40509455

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NYA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード40509455品番LEFSH25NYA-200
参考基準価格(税別)¥65,070販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする