NCMG070 ナットキャッチマグネット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 40509646 NCMG070 ナットキャッチマグネット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 40509646

ナットキャッチマグネット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40509646 品番 NCMG070
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!!
貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。
差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。
磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。
六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。

全長(mm)169 寸法L(mm)169 寸法T1(mm)4.5 寸法T2(mm)4 トラスコ品番810-9760 質量(g)5 二面幅(mm)18、19、20、21、22、23、24 寸法T3(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-29
用途:
自動車整備

ナットと一緒に脱落するなど、この商品は残念ながら使い物にはなりません。発想は良いと思いますが。

1人が参考にしています
2018-09-19
用途:
自動車整備

10,12,14mmのソケットに装着して、使用しています、今のところ磁石の力には問題ないようですあとは、耐久力が??

2人が参考にしています
対象商品:
40509637
2018-08-30
用途:
自動車整備のソケットに使用

もっと、磁石の力を強くボルト、ナットが落ちることが多い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする