4ポートUSB2.0ハブ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40510057 品番UH-2324W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,690
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スタンダード&ベストセラーの4ポートUSB2.0ハブです。
ケーブル一体型です。
80cmのロングケーブルです。
バスパワー専用タイプです。
隙間にも置くことができる薄型タイプです。

対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000(SP4以降)/Me、MacOS X(10.2以降) 付属品取扱説明書 適合機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac ホワイト ポート数4 本体質量(g)37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)80 インターフェイス(USB)Ver.2.0/1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームTypeA コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40510057 UH-2324W 52871719 UH-2624W USB2.04ポートハブ ナカバヤシ USB2.04ポートハブ ナカバヤシ 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40510057
2023-04-19
用途:
USBの抜き差しに便利
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

パソコン本体のUSBジャックはなかなか不便に位置にあるのでこれは便利です 
コードが適度な長さでコードにも曲がりの負荷がかかりにくいから壊れにくいです

対象商品:
40510057
2022-11-01
用途:
事務所
株式会社田島製作所 様

USBの使用が多く付外しが楽なハブを利用しようと購入しました。本体の抜き差しより断然楽です。

対象商品:
40510057
2020-09-17
用途:
足元のCPUから机上への引き込み
株式会社吉田製作所 様

足元に置いてあるディスクトップPC本体から、机の上へUSBを延長するのにケーブルの長さも丁度良く、HUBも縦並びでは無く横並びなの使い易い。

対象商品:
40510005
2019-04-02
用途:
事務所備品

ハブポートの増設の為購入しました。コードが長く取り回しも楽で良いです。

対象商品:
40510057
2017-05-24
用途:
PCの延長用
製造業

会社でPC本体を机の横に置いているので、手元にUSB端子が欲しくて購入しました。普通に使えます。シンプルで小さいので取り回しが良いです。

対象商品:
40510005
2017-02-02
用途:
ノートPCのUSB端子増設

価格も手頃で問題無く動作していますが、端子4つの内1つの外周金属部が変形しており、少々差し込み難くいです。返品する程の状態でもないし、このまま使います。

対象商品:
40510005
2016-05-24
用途:
周辺機器使用時
その他業種

手元で差し込むことが可能なので便利です。
もう少しセンスがあってもいいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
40510005
2016-05-19
用途:
机上パソコンに使用

コンパクトに配線を集中でき便利に活用できています。価格もお手頃です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする