曜日別特売
LEFSH25RA-750N LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25RA) SMC 40510094

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25RA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)750注文コード40510094品番LEFSH25RA-750N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,000
ストローク(mm)750リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40510094LEFSH25RA-750N72517297LEFSH25RA-750NLEFSH25RA-750N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72517297電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする