タックイン 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40510145 品番 18201
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

替刃式なので経済的です。
たて・よこ・ななめが切れます。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
2段階に角度調節ができます。
※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。

仕様
替刃
無電解ニッケルリンメッキ
刃わたり(mm)210 ピッチ(mm)3.00 目の粗さ荒目 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.18 用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ トラスコ品番818-5834 質量(g)50 刃長(mm)210 刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)

商品説明動画

ゼットソータックイン210

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40510154
2017-10-01
用途:
木工作業時
その他業種

大変切りやすく、柄の部分とのセットも用意で、大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする