818-35 置場標識 (ボード) ユニット 40510687 818-35 置場標識 (ボード) ユニット 40510687

置場標識 (ボード)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40510687 品番818-35
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

壁面に付ければ、状態、置場、責任者がだれでも一目でわかります!

取付方式穴4スミ 材質エコユニボード トラスコ品番371-7291 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)300×600 質量(g)200 取付穴Φ2.5mm、4スミ
注意
※専用ステッカーを貼ってご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする