レタツイン インクリボンカセット 環境対応インク(黒)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40510906 品番LM-IR340BP
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
1巻長さ(m)50 適合LM-340T、LM-340T/W、LM-390T、LM-390T/W 文字色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40510906
2017-11-10
用途:
電気配線時のマーカー作成に使用
アーム産業株式会社 様

使用開始時には問題無く順調に使用できますが、半分以上使用後にカーボンテープが切れてしまう事が時々あります。静電気の影響でしょうか、セット及び使用時の注意情報が有ると良いと思います。

対象商品:
40510906
2016-11-03
用途:
電気回路の線番等のマーキング

夏場は問題ないようだが冬場(20℃以下くらいから)は掠れる、軽く擦ると消える、カーボンのようなものが全体に付着し汚い。
納品するものには使えないのでもう買いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする