三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
チップ GTAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
40510942
品番
GTAT05012V5L-U VP15TF
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
トラスコ品番
665-1313
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面