0076 Vカッター ステンレス製 新考社 40511213

Vカッター ステンレス製

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40511213 品番0076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

9L、18L角缶をラクラク開缶。業務の安全・効率UPに!
刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。
特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。
安全に配慮したガイドカバー付き。

適合9L・18L角缶 TGK品番561-57-49-02 材質ステンレス(SUS430)、取手:塗装、安全ガイドカバー : 18-0ステンレス鋼 質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×245 使用缶9L・18L角缶
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40511213 0076 09202374 0082 Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社 Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社 1個 5,698 税込6,268 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07087902
2017-01-20
用途:
一斗缶の切断
SGモータース株式会社 様

使い勝手がよく切れ味はいい。缶がつぶれていると刃をガードする部分が缶の外側に当ってちょうど良い位置で使えない。刃のガードは良いが悪い面もある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする