37-255 個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m PLUS(プラス)[文具] 40511396

37-255 個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m PLUS(プラス)[文具] 40511396
37-255 個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m PLUS(プラス)[文具] 40511396
37-255 個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m PLUS(プラス)[文具] 40511396
37-255 個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m PLUS(プラス)[文具] 40511396
37-255 個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m PLUS(プラス)[文具] 40511396
37-255 個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m PLUS(プラス)[文具] 40511396
37-255 個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m PLUS(プラス)[文具] 40511396
37-255 個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m PLUS(プラス)[文具] 40511396

個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード40511396品番37-255
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護テープ。
大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。
ながーく隠せる、ちっちゃく隠せる。テープ式なので、1文字から1行まで、見られたくない部分だけをピンポイントで狙って隠すことができます。
不要な情報は隠して保管・提出!銀行の明細・診断書・処方箋・通販の納品書・給与明細など、保管・提示する書類の一部を隠しておくと安心です。

テープ幅(mm)4テープ長さ(m)8ホワイト仕様転写できるもの/普通紙、写真用紙などの光沢紙、圧着はがきなど表面がコートされた紙、FAX用紙やレシートなどの感熱紙など種別本体材質(本体)AS、POM質量(g)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×38×22材質(テープ)PET繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 発注書等単価の記載があるものを消さないといけない書類の時に使用します。

テープがうまく引ける時と、引けない時があり、引けない時はテープを詰め替えても全く使えないです。
改善してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善の参考にいたします。

2024-12-11
用途: 宛名消し
運輸・通信業

届いたDM類を捨てる時に、シュレッダーに不向きな紙質もあるので、これを使えば簡単に捨てれる。修正テープやテープ糊みたいに使いやすい。

対象商品 : 40511396
2023-10-02
用途: 個人情報保護
KMG WORKS建設業・工事業

修正テープのような感じで想像していましたが、それよりもスムーズに使えてとても便利だと思いました。

対象商品 : 40511396
2023-06-14
用途: 事務作業時

個人情報がきれいにかくれて、見た目の色もかわいらしい。満足です。

対象商品 : 31508234
2023-03-17
用途: 書類のプライベート部分を隠すのに使っています
石川県公立大学法人石川県立大学教育・研究機関

インク式かと思っていたのですが、テープ式でした。よく隠してくれます。詰め替え用も購入しようと思います。

対象商品 : 31508243
2022-11-04
用途: 事務所
有限会社中島熔工所

シュレッターをかけるほどでない宛名などを消す時に重宝しています。8mは思ってるより早くなくなります。もう少し長尺があればなと思います。

対象商品 : 31508243
2021-11-04
用途: 健康保険取得・喪失の手続き等に
株式会社光生エンジニアリング建設業・工事業

いろいろ探してたけど、なかなか個人情報を消す物ってなくて、ようやく見付けて楽してます。購入するまでは、ボールペン・マジックペン・修正テープとかで消したりしてました。
購入して早速使ってみたところ、幅もちょうどよくて本当に助かってます。

対象商品 : 40511405
2018-10-29
用途: 事務用

使用感は修正テープとほぼ同じで、ほんの一文字消したい時などはテープ式が有り難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする