個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m(交換テープ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40511414 品番 37-275
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護テープ。
大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。
ながーく隠せる、ちっちゃく隠せる。テープ式なので、1文字から1行まで、見られたくない部分だけをピンポイントで狙って隠すことができます。
不要な情報は隠して保管・提出!銀行の明細・診断書・処方箋・通販の納品書・給与明細など、保管・提示する書類の一部を隠しておくと安心です。

種別交換テープ 仕様転写できるもの/普通紙、写真用紙などの光沢紙、圧着はがきなど表面がコートされた紙、FAX用紙やレシートなどの感熱紙など 材質本体:AS・POM、交換テープ:PS・POM・PET 質量(g)8 テープ長さ(m)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×33×11 テープ幅(mm)4 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品のみでの使用はできません。本体(別売り)と一緒にご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
書類作成
卸売・小売業

詰め替えを探していたところ、見つけることができとてもうれしかったです。
交換テープにかえて使いましたが、使用感も前と変わらずでとてもいいです。
今後も購入したいと思います。

対象商品:
40511414
2020-06-08
用途:
書類上の個人情報の保護

保護テープで情報を保護することで確かに文字を読み取れなくできる。
スライドでテープの先を出し入れするのが良いし、テープの出かたも滑らかで使いやすい。

対象商品:
40511423
2016-02-04
用途:
名前を消す
製造業

個人用に買いました。文具も扱っているスーパーで本体と詰め替え用を買っていましたが、知らない間に取扱い終了されていてダメ元で貴社で検索するとヒットしたので、購入の運びとあいなりました。
修正テープ感覚で1行毎に消せるのがいいです。スタンプタイプの方が楽だなと思うときも多々ありますが、ついつい詰め替え用を探してしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする