曜日別特売
LEFSH25RS2B-150-R2A21 L Series(LEFSH25RS2B) SMC 40511573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH25RS2B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード40511573品番LEFSH25RS2B-150-R2A21
参考基準価格(税別)¥197,890販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2I/Oコネクタ(1) 1.5mモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする