※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH25RS2B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
300
150
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40511582
品番
LEFSH25RS2B-50B-R2A21
参考基準価格(税別)
¥227,870
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
I/Oコネクタ
(1) 1.5m
モータオプション
(B) ロック付
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード