PWBR1005K.15 お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆) 40511606

 

PWBR1005K.15 お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆) 40511606
PWBR1005K.15 お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆) 40511606
PWBR1005K.15 お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆) 40511606
PWBR1005K.15 お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆) 40511606
PWBR1005K.15 お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆) 40511606

お知らセンサー専用カートリッジ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
種別中字角芯
線の太さ中字
内容量1本注文コード40511606品番PWBR1005K.15
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
87

使い終わりがわかる「お知らせセンサー」。
最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インク。
簡単に詰め替え可能なカートリッジ式。

適合PWB1205K.15厚さ(mm)15全長(mm)111質量(g)8インク色材質(ペン芯)アクリル繊維種別中字角芯商品タイプ交換用カートリッジ線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: ホワイトボードへの記入

初めて取り替え用のカートリッジを購入しました。
交換も簡単でした。エコの商品としてはおすすめです。

対象商品 : 40511676
2023-10-31
用途: ホワイボードの予定記入

モノタロウさんで2019年12月に1箱(10本入)購入しました。
ホワイトボード新聞紙広げた1枚分に毎日記入しています。
今回、在庫が無くなったので再度購入です。
一番書きやすく、経済定期に詰替えが出来る点は大きいです。
芯先も交換タイプなので長く使えます。(液だけなら、芯先が潰れてダメになるので…)
色分けで区別も出来るけど、本体は共通なので何色でも交換出来ます。

対象商品 : 40511676
2024-04-05
用途: 会議
卸売・小売業

売価も使用においても問題なく満足しております。今後も購入したいと思います。

対象商品 : 40511676
2022-03-08
用途: ホワイトボード用
医療・福祉・介護関連業

使い勝手がよく
綺麗に消せます
コンパクトなので便利です

対象商品 : 40511676
2019-12-27
用途: 予定表への書き込み

とても良いです。文字を書く際は発色が良く、逆に文字を消す際はホワイトボードへの色残りが無い。それに加えて詰め替え用があってそれがペン先ごと交換で、いいところばかりなのですが、ただ一つマイナスポイントをあげるとすれば緑色のみ色が薄いです。

1が参考にしています
対象商品 : 40511642
2019-06-19
用途: ピッキングや検品の際に使用

ペン先から取り換えできるので使いやすいです。
ただ、キャップがすぐに緩くなります。
インクを変えるだけでいいはずが本体ごと取替えも必要になるので改善してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40511633
2017-12-26
用途: 現場ホワイトボート
製造業

発色がよく、色持ちの良いので、ずっと使用しています。
経費的にも助かっています。

対象商品 : 40511694
2017-09-15
用途: ピッキングや検品時に使用
有限会社サンライズその他業種

インクの交換をする際、ペン先から取り換えられるので大変便利です。
人によってインクが無くなるころにはペン先も太くなっていて、細かい文字が書きずらくなりますので大変ありがたく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする