PWBR1607M.15 お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆) 40511642 PWBR1607M.15 お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆) 40511642 PWBR1607M.15 お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆) 40511642 PWBR1607M.15 お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆) 40511642 PWBR1607M.15 お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆) 40511642

お知らセンサー専用カートリッジ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40511642 品番 PWBR1607M.15
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

使い終わりがわかる「お知らせセンサー」。
最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インク。
簡単に詰め替え可能なカートリッジ式。

適合PWB2007M.15 厚さ(mm)22 全長(mm)92 質量(g)14.5 インク色 材質(ペン芯)PET繊維 種別太字丸芯 商品タイプ交換用カートリッジ 線の太さ太字 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
ホワイトボードへの記入

初めて取り替え用のカートリッジを購入しました。
交換も簡単でした。エコの商品としてはおすすめです。

対象商品:
40511676
2023-10-31
用途:
ホワイボードの予定記入

モノタロウさんで2019年12月に1箱(10本入)購入しました。
ホワイトボード新聞紙広げた1枚分に毎日記入しています。
今回、在庫が無くなったので再度購入です。
一番書きやすく、経済定期に詰替えが出来る点は大きいです。
芯先も交換タイプなので長く使えます。(液だけなら、芯先が潰れてダメになるので…)
色分けで区別も出来るけど、本体は共通なので何色でも交換出来ます。

対象商品:
40511676
2024-04-05
用途:
会議
卸売・小売業

売価も使用においても問題なく満足しております。今後も購入したいと思います。

対象商品:
40511676
2022-03-08
用途:
ホワイトボード用
医療・福祉・介護関連業

使い勝手がよく
綺麗に消せます
コンパクトなので便利です

対象商品:
40511676
2019-12-27
用途:
予定表への書き込み

とても良いです。文字を書く際は発色が良く、逆に文字を消す際はホワイトボードへの色残りが無い。それに加えて詰め替え用があってそれがペン先ごと交換で、いいところばかりなのですが、ただ一つマイナスポイントをあげるとすれば緑色のみ色が薄いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40511642
2019-06-19
用途:
ピッキングや検品の際に使用

ペン先から取り換えできるので使いやすいです。

ただ、キャップがすぐに緩くなります。
インクを変えるだけでいいはずが本体ごと取替えも必要になるので改善してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40511633
2017-12-26
用途:
現場ホワイトボート
製造業

発色がよく、色持ちの良いので、ずっと使用しています。
経費的にも助かっています。

対象商品:
40511694
2017-09-15
用途:
ピッキングや検品時に使用
有限会社サンライズ 様 (その他業種)

インクの交換をする際、ペン先から取り換えられるので大変便利です。
人によってインクが無くなるころにはペン先も太くなっていて、細かい文字が書きずらくなりますので大変ありがたく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする