画像準備中

布両面テープ NO.711

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード40511931 品番No.711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。
初期粘着力、耐候性に優れています。
手で切りやすく作業性が良好です。
環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。

用途
カーペット、ワイヤープロテクターの固定。
屋外・屋内でのポスターの固定。
特性屋外使用可 主な用途床材固定用、掲示用 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
工場作業用
鉱業

屋外広告物の取付用に両面テープを頼まれたので購入しました。剥がす時が汚くなりそうですが、しっかり貼り付けられそうです。

対象商品:
07180521
2023-07-04
用途:
ワーク加工する際、ワークを固定するために使用する。
有限会社オータスジャパン 様

ワーク加工する際、ワークを固定するために使用する。
しっかりと固定されるが、剥がす際はあまり力を使わずに剥がせるので使い勝手がいい。

対象商品:
09206285
2023-01-12
用途:
添付作業
サービス業

布ガムなので手でちぎれ、厚みもあるので接着物が凸凹していてもある程度keep出来ます。

対象商品:
09206276
2022-03-07
用途:
製品組み立て時
製造業

必要な時に一個から購入できるのでとても助かります。

対象商品:
40386927
2021-10-05
用途:
倉庫の床のパンチカーペット貼り用
ブランド株式会社 様 (卸売・小売業)

ホームセンターて販売されている他社の物より厚み、粘着力があり
価格も変わらないので良いと思います。

対象商品:
07180521
2020-06-22
用途:
断熱材固定
製造業

しっかり接着して、期待値以上です。お値段も手ごろで大変満足です。

対象商品:
09206294
2020-03-03
用途:
対面接客業
卸売・小売業

マスク装着時の隙間を補強するために購入しました。
用途として間違えているかもしれませんが、ズレを気にせず作業に集中でき良かったと思います。

対象商品:
48945197
2019-11-14
用途:
ハンドボール
その他業種

もう少しコンパクトに郵送して欲していただければありがたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする