曜日別特売
91×6m スーパースリム #26 イノベックス(旧:ダイオ化成) 40512631

91×6m スーパースリム #26 イノベックス(旧:ダイオ化成) 40512631
91×6m スーパースリム #26 イノベックス(旧:ダイオ化成) 40512631
91×6m スーパースリム #26 イノベックス(旧:ダイオ化成) 40512631
91×6m スーパースリム #26 イノベックス(旧:ダイオ化成) 40512631

スーパースリム #26

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
長さ(m)6
内容量1巻注文コード40512631品番91×6m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

非常に網目が細かいネット。細目でも糸の太さを調節する事で風通しに配慮しています。細かい虫が気になる方へおすすめです。

用途
網戸用張替ネット
幅(cm)91長さ(m)6ブラック材質ポリプロピレンメッシュ26×26寸法(cm×m)91×6RoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)0.78
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40512631
2022-04-07
用途: 編み戸の張替え用
自動車・二輪車・自転車関連業

風通しと防虫を両立し施工も楽ですが12mとか長尺巻きがあると良いと思います。

対象商品 : 40512613
2021-06-30
用途: 網戸の張り替え
卸売・小売業

黒は網戸の向こうがよく見えるので良い。シルバーは光って目隠しには良かったが。

対象商品 : 40512631
2021-07-25
用途: 網戸張り替え

最初に、、商品に不具合はないですし、非常にいい商品だと思います。ですので リピートしました。こちらのサイトで 当日発送(金曜日)で 注文して 月曜日発送します。と通常運転的な返信がありました。同注文で 別の 当日発送の商品は 翌日到着しました。キャンセルもききませんし、当日発送ができないのでなら このサイトでは 注文していません。システムの表記に 不具合があると感じました。納期に問題が発生している。という認識がないかもしれません。ちなみに 他の商品でもこのような経験がありました。

MonotaROからの回答

大変ご不便をおかけして申し訳ございません。また貴重なご意見ありがとうございます。ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

対象商品 : 40512622
2020-07-11
用途: 和室の網戸張替え用
その他業種

思ったいたよりも簡単でキレイに張れました。
網の固定がゴムではなく、棒状のプレートをハメ込むタイプだったので、網目と網戸枠が
平行になるようにさえ意識していれば、ほぼズレることなく張れました。
今回、注文後に在庫切れが発覚し、受け取りまで2週間以上かかってしまった点では残念
でしたが、その間に作業手順を動画サイトなどで確認する時間もできて結果オーライでした。

対象商品 : 40512613
2020-07-01
用途: 網戸の張り替え

既に使用していますが,全く問題なく使えています.ありがとうございます.

2020-04-12
用途: 張り替え
その他業種

初めての網戸の張り替えでしたが簡単に張り替えできました。

対象商品 : 40512631
2019-07-01
用途: 網戸の張り替え

簡単に張り替え出来ました。26と網目も小さく、かつ6mだと3枚分交換出来るので、安くすみました。耐久性はこれからですが、虫の侵入防止に期待してます。

対象商品 : 40512613
2018-08-20
用途: 網戸修理用
農・林・水産業

何度か修理挑戦していますが、なかなかうまくいかず、今回モノタロウから購入した網で再挑戦しました。なかなかうまくいったと自己満足してます。今までの網目は#18程度で、小さい虫が侵入していましたが、今回の修理以降は虫の侵入は確認できませんでした。安心しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする