T型トルクスビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び番号T30 寸法L(mm)50 注文コード40513164 品番13025.50-T30
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び番号・寸法L・寸法Hなど16種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 質量(g)35 寸法L(mm)50 寸法D(mm)19 先端形状T型トルクス 呼び番号T30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする