Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
T型トルクスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び番号
T40
寸法L(mm)
50
注文コード
40513173
品番
13025.50-T40
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・寸法L・寸法H
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
質量(g)
39
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
19
先端形状
T型トルクス
呼び番号
T40
RoHS指令(10物質対応)
対応