※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH25T6H)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
550
注文コード
40513445
品番
LEFSH25T6H-550-S5
参考基準価格(税別)
¥124,150
販売価格(税込)
¥130,680
販売価格(税別)
¥
118,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
550
リード(mm)
(H) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード