2124 オイルシステム 多走行軽自動車用N 呉工業(クレ) 40516585

2124 オイルシステム 多走行軽自動車用N 呉工業(クレ) 40516585
2124 オイルシステム 多走行軽自動車用N 呉工業(クレ) 40516585
2124 オイルシステム 多走行軽自動車用N 呉工業(クレ) 40516585
2124 オイルシステム 多走行軽自動車用N 呉工業(クレ) 40516585
2124 オイルシステム 多走行軽自動車用N 呉工業(クレ) 40516585

オイルシステム 多走行軽自動車用N

(62件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(180mL)注文コード40516585品番2124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

エンジン内の汚れによる動作不良や劣化したオイルシールによって起こるオイル消費を改善。オイルの潤滑性能も強化し、エンジンを保護!
エンジン内の汚れを落として再付着を防止。
シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復。
シール性能を回復させ、オイル消費を低減。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: JA11ジムニーメンテナンス
有限会社なかの卸売・小売業

年に一度はオイル添加剤を使用しています。正直どれだけの効果があるから解りませんが使用しています。

対象商品 : 40516585
2025-02-17
用途: 5年で11万キロの軽ワゴンにオイル交換毎に使用
建設業・工事業

オイル交換プラスアルファでレスポンスが良くなります。

1が参考にしています
2025-01-28
用途: 自動車のメンテナンス
株式会社たんぽぽ

エンジン音が静かになります。
走りもとてもスムーズになります。

1が参考にしています
対象商品 : 40516585
2024-08-10
用途: ラパン  12万キロ
その他業種

12万キロ超えの車ですが、エンジンの音が少し静かになりました。

対象商品 : 40516585
2023-10-28
用途: オイルエレメント交換時
運輸・通信業

来年には車両の更新を予定していますが、風場も安心して走れるようにリピート購入しました

対象商品 : 40516585
2022-09-01
用途: オイル交換後に
紗翔企画商事

年間、15000km位、走行しています。
新車から、もう6年位、9万km位走行しています。
前車も、こまめに、オイル交換や、いたのに、10km位て、エンジン故障し、車、買い替え。
今の、車から、使ってますが、順調で、保険代わりに、入れてます。
エンジンも、よく回り順調です。

対象商品 : 40516585
2022-11-18
用途: エンジンの添加剤として使用
卸売・小売業

安心のKUREブランドです
次回もまた購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 40516585
2021-04-03
用途: オイル交換に
川上商店

軽トラで10万超えているし高速利用が多いのでオイル交換たびに使用しています、気持ちエンジンの音が静かな様な

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする