曜日別特売
LEFSH32RA-1000 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32RA) SMC 40516954

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32RA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)1000
コントローラ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
(S) 標準ケーブル
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
内容量1個注文コード40516954品番LEFSH32RA-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97,850
ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなし精度(H) テーブル:高精度形アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしサイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40516954LEFSH32RA-100072559069LEFSH32RA-1000LEFSH32RA-1000 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72559069電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
97,980
税込107,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする