コンプレッサ用補助タンク

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40517723 品番SAT-33HB-100
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。
圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。
工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。
高さ(mm)400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×290×400 胴径(Φmm)286.4 付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ トラスコ品番455-8332 材質スチール 質量(kg)18 タンク容量(L)33 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4×1ボールバルブ 空気取入口RC3/8 ドレン弁Φ6竹の子
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40517723
2013-01-22
用途:
制御系の補助タンク
株式会社大麦倶楽部 様

コンプレッサーの容量が小さいため、安定した空気圧維持のため購入しました。
小さくて軽く持ち運びも便利なので、移動する作業にも手ごろに使えます。
価格も割引があって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする