曜日別特売
LEFSH32T7A-250-S5 L Series(LEFSH32T7A) SMC 40519508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH32T7A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40519508品番LEFSH32T7A-250-S5
参考基準価格(税別)¥132,610販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)250リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする