始めは、ダイヤル式で使いにくかったが、慣れるうちに親指だけで使えるようになりました。荷物の開封やPPバントを切るのもよく切れるし、商品を傷つけないので、使用方法を理解している方には、とてもいい商品だと思います。また、刃が両方に付いているので、本体の向きをかえなくても作業出来るので今後も愛用します。
まず感想をば。
正直使いづらいです。ザクザク切れるのを想像して購入しましたが、大量の段ボールを重ねて切ったところ、のこ刃がひっかかって思ったように刃が段ボールに食い込まず、刃が前に進んでくれません。それに段ボールの粉くずがそこそこ出ます
少量の段ボールを切るならわざわざ段ボールの粉くずが結構出るこのダンちゃんを使うより、普通のカッターを使った方がゴミが出なくていいという
何に使ったらいいのかよくわからない品になっています
切れ味は一般のカッターに比べて落ちづらいのかもしれませんが、その前に爽快な切れ味が無く、かなり中途半端な仕様です
もう少し改善して大量に段ボールを重ねてもザクザク切れるようにしてもらいたいです
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。
背中にも刃が付いているので、カッターのつもりで使用していると怪我をしそうです。背中の刃は、必要無いのではないかと思います。
こういう商品があったのをなぜか知りませんでした.毎週金曜日が資源ごみの日になっていますが,いろいろ決まりごとが多く面倒くさいと思っていました.この商品のお陰で楽しくダンボールを解体し,紐で括って家の前に出しています.個別収集ですので,決まりどおりにしていないと紙を貼られて置いていかれます.今まではカッターやハサミで切っていましたが,どちらかと言うとノコギリに近い感じで,ザクザクと気持ちよく切れるのが何と言っても快感です.物置にはスライドしないダンちゃんを,家の方にはスライドダンちゃんを置いて使っています.