曜日別特売

部品 電気ディスクグラインダー G15SP

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個部品名称シーロックスワ付ナベネジ M5×14(黒)注文コード40520333品番315636
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
部品名称シーロックスワ付ナベネジ M5×14(黒)形状図番28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40520376
2023-12-01
用途: グラインダー作業
その他業種

しっかりした作りと思いますが、思っていたよりメッキがチープな感じがします。

対象商品 : 40520358
2020-07-30
用途: 125mm以上のディスクグラインダーに15cmの砥石を付けるときの砥石ガードとして使用
エステック株式会社

125mm以上のディスクグラインダーのスピンドル径は16mmなので、15cmや18cmの砥石も装着することができる。その際、切削物の切子や砥石への接触防止などのため、このホイルガードを使用すると安全に作業できる。ただし、G15SPのホイルガードの取付内径は42mm前後なので、すべてのディスクグラインダーに合うとは限らないので要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする