LEFSH40LNZB-150 L Series(LEFSH40LNZB) SMC 40520996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH40LNZB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード40520996品番LEFSH40LNZB-150
参考基準価格(税別)¥108,520販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
ストローク(mm)150駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)40精度(H) 高精度形ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする