曜日別特売
LEFSH40LS4A-1000 LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40LS4A) SMC 40521032

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40LS4A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード40521032品番LEFSH40LS4A-1000
参考基準価格(税別)¥169,950販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)40モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする