※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#51 アローマックス #51 福山ゴム工業 40521223 #51 アローマックス #51 福山ゴム工業 40521223 #51 アローマックス #51 福山ゴム工業 40521223 #51 アローマックス #51 福山ゴム工業 40521223 #51 アローマックス #51 福山ゴム工業 40521223

アローマックス #51

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 ホワイト 注文コード40521223 品番#51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,590
この商品はサイズ・色20種類から選べます 他の種類を見る

マジックバンドを採用。履き口が大きく開き、抜き履きが容易です。また締付け調整も簡単。
日本人の足型に合わせた専用ラストを使用。足入れが非常に良好です。
踵滑りにくいセラミック配合ラバーソール。
穴の開いた通気性の良いインソールを使用。

サイズ(cm)24 足幅3E ホワイト 機能通気性 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンオックス 材質(ソール)EVA、セラミック配合ラバー 標準質量(g/片足)360 材質(先芯)プラスチック 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40521223
2022-07-07
用途:
工場内、軽作業
サービス業

軽くて丈夫で、従業員の皆さんから好評です。
軽作業の現場なら、そこそこ問題ないのではと思っています。

対象商品:
40521336
2017-08-23
用途:
工場の作業時

ヒモで足型を合わせ、マジックテープで履く、脱ぐが簡単にできるので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40521372
2013-11-21
用途:
屋根の上や滑りやすい場所での作業
建設業・工事業

この靴を一度履いたらグリップの良さでは他のくつは履けなくなる。脱いだり履いたりするのも楽だし、マジックバンドで絞めることも容易、日本人の足には、ほぼ全員馴染む形状も安全靴では貴重。

1人が参考にしています
対象商品:
40521354
2013-03-13
用途:
組み立て、軽作業

軽く履き心地良く安価なのでリピーターです。

1人が参考にしています
対象商品:
40521381
2014-04-06
用途:
製造作業現場

大手作業服チェーン店にも同じシリーズの靴がありました。ソールも滑り難くて丈夫なコスパの良い作業靴でした。こちらの方は若干安価で、しかも材質がズックなので通気性に優れると判断して購入しました。ところが、わずか二月でサイドが破れてしまいました。耐久性に難ありという結果でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする